Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Polírpaszta

Polírpaszta mini polírozótárcsához
POLÍRPASZTA BARNA 100X35X17 MM

Cikksz. 067324 1
EAN 4038898405764

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mini polírozótárcsához
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

100 x 35 x 17 mm

Szín

Barna

Terméktömeg (darabonként)

98,800 g

Nemvasfémekhez

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Kopásálló, egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk